Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1706
Cod. Produttore
1706
Cod. EAN
8016692108438

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO, IN POLIAMMIDE PA6, Pg36, IP54, GRIGIO RAL 7035
PRESSACAVO PA6 IP54 PG36 GRIGIO1706 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: PRESSACAVO PA6 IP54 PG36 GRIGIO1706 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

53 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

per diametro cavo

30 ... 34 mm

Produttore

Pressacavo poliamide PA6 IP54 PG36 grigio RAL 7035 per applicazioni elettriche industriali