Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio luce
Tipologia
Diritto
numero RAL
7035
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
40 mm
lunghezza della filettatura
11 mm
tipo di guarnizione
Guarnizione anulare
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
PG
materiale
Plastica
misura angolare dell'esagono
42 mm
grado di protezione (IP)
IP54
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
29
temperatura di impiego
-20 ... 90 °C
per diametro cavo
19 ... 26 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te