Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.34
Cod. Produttore
1900.34
Cod. EAN
8016692115436

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, PASSO GAS G3/4", IP68, GRIGIO RAL 7035
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo GAS, secondo norma ISO 228/1, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005 e grigio RAL 7035 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

numero RAL

7035

apertura di chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

misura angolare dell'esagono

34 mm

temperatura di impiego

-20 °C 90 °C

per diametro cavo

13 mm 18 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

materiale

plastica

tipo di filettatura

filettatura gas

qualità del materiale

poliammide

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

superficie

non trattato

esecuzione

diritto

colore

grigio luce

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

Pressacavo Maxiblock PA6.6 IP68 filettatura GAS G3/4 per installazioni elettriche grigio RAL 7035