Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76845
Cod. Produttore
GW76845
Cod. EAN
8011564209527

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO OTTONE NICHELATO PG29 IP65
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

passo della filettatura

1.59 mm

lunghezza della filettatura

6.5 mm

apertura di chiave

37 mm

misura angolare dell'esagono

43 mm

per diametro cavo

18 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

grado di protezione (IP)

IP65

antiurto

esecuzione

diritto

inserto di tenuta multiplo

tipo di guarnizione

guarnizione anulare ritagliabile

temperatura di impiego

-30 °C

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_