Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76848
Cod. Produttore
GW76848
Cod. EAN
8011564209558

Informazioni di prodotto

Il sistema GW FIT offre soluzioni complete per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e compatibili
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all’uso
  • Gamma completa per ogni tipo di impianto, dal residenziale all’industriale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP6 per durabilità e sicurezza
  • Materiali di qualità per maggiore affidabilità e risparmio energetico
  • Soluzioni adatte anche per installazioni esterne

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

23 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Cavi armati

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

per diametro cavo

4 ... 4 mm

Serie

Building,GW FIT

Produttore

Pressacavo ottone nichelato M20 IP65 accessori installazione elettrica esterno GEWISS