Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2911.16N
Cod. Produttore
2911.16N
Cod. EAN
8016692601274

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBRASS 2900 offrono affidabilità e durata elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura Pg conforme alla norma DIN 40 430
  • Risparmio di tempo con componenti versatili e modulari
  • Alta protezione IP68 per installazioni sicure e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro infiltrazioni d’acqua e agenti atmosferici
  • Materiali resistenti a corrosione e usura per lunga durata
  • Sicurezza migliorata con serraggio efficace della schermatura cavi
I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 filettatura Pg DIN 40430 per installazioni elettriche CE2911.16N