Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1901.M50G
Cod. Produttore
1901.M50G
Cod. EAN
8016692453644

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBLOCK 1900 offrono un’installazione sicura e rapida con protezione avanzata contro acqua e polvere.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a filettature standard M50x1,5 e Pg
  • Materiale in nylon PA 6.6 resistente all’usura
  • Adattabilità a diverse esigenze con vari diametri e accessori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro infiltrazioni e getti d’acqua
  • Maggiore durata e affidabilità dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di danni ai cavi e interruzioni
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

Produttore

Pressacavo nylon PA 6.6 IP68 filettatura M50x1,5 per installazioni elettriche robuste