Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1900.M25
Cod. Produttore
1900.M25
Cod. EAN
8016692115573

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, M25x1,5, IP68, GRIGIO RAL 7035
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 1900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili nei colori nero RAL 9005, grigio RAL 7035 e grigio scuro RAL 7001 per rispondere alle diverse necessità estetiche. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

10 ... 17 mm

Produttore

Pressacavo Maxiblock PA6.6 IP68 filettatura M25x1,5 per installazioni elettriche grigio RAL 7035

€ 0,9747 x 1 pz.
(pz.)