Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5900.M16N
Cod. Produttore
5900.M16N
Cod. EAN
8016692639765

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP65
  • Serie: MAXIBRASS 5900
  • Filettatura: M 1,5 metrico
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Certificazioni: ATEX ignifugo
  • Applicazione: Zone a rischio incendio
  • Accessori: Controdadi e guarnizioni

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo MAXIbrass CE5900.M16N è progettato per installazioni fisse di cavi in atmosfere esplosive di categoria 2, sia in presenza di gas che di polveri combustibili, garantendo un elevato grado di sicurezza con protezione Ex eb IIC e Ex tb IIIC. Realizzato in ottone nichelato (CuZn40Pb3), assicura robustezza e resistenza alla corrosione. Dispone di guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliammide PA 6.6 e o-ring in nitrile 70 sh A, che insieme garantiscono un grado di protezione IP65. Il prodotto è dotato di filettatura metrica M16x1,5, adatta a conduttori con diametro da 6,5 a 10 mm. La temperatura di esercizio va da -25 °C a +75 °C. La coppia di serraggio consigliata è di 12 Nm per assicurare la tenuta ottimale e la sicurezza dell’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 5900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

23 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

1, 2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-25 ... 75 °C

per diametro cavo

6,5 ... 10 mm

Produttore

Pressacavo MAXIBRASS ATEX ottone nichel IP65 M16 per installazioni elettriche antideflagranti