Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5901.M50N
Cod. Produttore
5901.M50N
Cod. EAN
8016692640020

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAXIBRASS 5900
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Protezione: IP65
  • Filettatura: M50x1,5 metrico
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Uso: Zone a rischio incendio
  • Norme: CEI EN 60423/62444
  • Funzione: Serraggio e sigillatura

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo MAXIbrass CE5901.M50N è progettato per installazioni fisse di cavi in atmosfere esplosive di categoria 2, adatte a zone 1, 21 e anche 2, 22, con presenza di gas o polveri combustibili. Realizzato in ottone nichelato di alta qualità (CuZn40Pb3), garantisce sicurezza aumentata (Ex eb IIC) e protezione mediante custodia (Ex tb IIIC), con grado di protezione IP65. Il pressacavo è dotato di guarnizione in neoprene, inserto di serraggio in poliammide PA 6.6 e O-ring in nitrile, assicurando una tenuta efficace e affidabile. La filettatura metrica M50x1,5 è adatta a conduttori con diametro da 26 a 35 mm, con coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. È indicato per temperature d’impiego da -25 °C a +75 °C, garantendo robustezza e durata in ambienti industriali anche aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 5900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

60 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-25 ... 75 °C

per diametro cavo

26 ... 35 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ATEX ottone nichelato M50x1,5 IP65 per installazioni elettriche ad alto rischio