Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5901.M25N
Cod. Produttore
5901.M25N
Cod. EAN
8016692639963

Informazioni di prodotto

  • Serie: MAXIBRASS
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M25x1,5
  • Protezione: IP65
  • Resistenza: Usura e corrosione
  • Certificazioni: ATEX
  • Applicazione: Zone a rischio incendio
  • Norme: CEI EN 60423/62444

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pressacavo MAXIbrass CE5901.M25N è realizzato in ottone nichelato di alta qualità (CuZn40Pb3), progettato per garantire sicurezza e affidabilità in installazioni fisse di cavi in ambienti con atmosfere esplosive contenenti gas o polveri combustibili di categoria 2 (zone 1, 21, 2 e 22). Presenta una filettatura metrica M25x1,5 con lunghezza filettatura di 12 mm e un diametro conduttore compatibile da 11 a 17 mm. È dotato di guarnizione in NEOPRENE®, griffe di serraggio in poliammide PA 6.6 e O-ring in nitrile con durezza 70 sh A, assicurando un grado di protezione IP65. Il pressacavo è certificato per sicurezza aumentata (Ex eb IIC Gb) e protezione mediante custodia (Ex tb IIIC Db), con un intervallo di temperatura di utilizzo da -25 °C a +75 °C. La coppia di serraggio raccomandata è di 15 Nm, garantendo un fissaggio ottimale e la massima protezione contro infiltrazioni e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 5900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

32 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex gas

2

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Per zona Ex polvere

21, 22

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Avvitare

Materiale di tenuta

CR (neoprene)

temperatura di impiego

-25 ... 75 °C

per diametro cavo

11 ... 17 mm

Produttore

Pressacavo MAXIBRASS ottone nichelato M25x1,5 ATEX per installazioni elettriche