Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1940.M63
Cod. Produttore
1940.M63
Cod. EAN
8051316095305

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON CAMPO DI SERRAGGIO ESTESO,PASSO METRICO, IP68
Descrizione del produttore: Il CE1940.M63 è un connettore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti critici. Realizzato in PA6.6, questo connettore offre una protezione di grado IP68, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta resistenza all'acqua e alla polvere. La filettatura M63x1,5 assicura una connessione sicura e stabile, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto è perfetto per l'uso in impianti elettrici e apparecchiature industriali, dove la robustezza e la durata sono fondamentali. Grazie alla sua costruzione resistente e alle caratteristiche tecniche avanzate, il CE1940.M63 rappresenta una scelta eccellente per professionisti che cercano soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità.

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

75 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

45 ... 52 mm

Produttore

Pressacavo Maxiblock in poliammide PA6.6 con campo serraggio esteso, filettatura M63x1,5, protezione IP68 per impianti elettrici industriali