Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1940.M32
Cod. Produttore
1940.M32
Cod. EAN
8051316095169

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBLOCK, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON CAMPO DI SERRAGGIO ESTESO,PASSO METRICO, IP68
Descrizione del produttore: Il CE1940.M32 è un connettore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambienti difficili. Realizzato in PA6.6, questo dispositivo offre una protezione di grado IP68, assicurando resistenza all'acqua e alla polvere. La filettatura M32x1,5 consente un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La robustezza del materiale assicura durabilità e affidabilità nel tempo, mentre il design ergonomico facilita l'uso e il montaggio. Questo connettore è perfetto per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico, garantendo una connessione sicura e stabile. Con il CE1940.M32, la tua attrezzatura sarà sempre protetta e funzionante in modo ottimale.

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

20 ... 25 mm

Produttore

Pressacavo Maxiblock in poliammide PA6.6 IP68 campo serraggio esteso filettatura M32x1,5 per applicazioni industriali e commerciali