Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di filettatura
metrico
esecuzione
diritto
per diametro cavo
11 mm
materiale
plastica
qualità del materiale
poliammide
passo della filettatura
1.5 mm
lunghezza della filettatura
10 mm
colore
nero
grado di protezione (IP)
IP68
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
32
temperatura di impiego
-20 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te