Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBNCG-M201B
Cod. Produttore
NCG-M201B
Cod. EAN
5415022423648

Informazioni di prodotto

Pressacavo M20 5-9 PA6 RAL9001 f.10mm

Documentazione tecnica

Il TBNCG-M201B è un pressacavo M20 realizzato in PA6, un materiale resistente e durevole. Con una gamma di dimensioni da 5 a 9 mm, questo pressacavo è ideale per garantire una protezione efficace dei cavi. Il suo elegante colore RAL9001 conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti elettrici. Progettato per una facile installazione, il TBNCG-M201B assicura una tenuta sicura, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità del tuo impianto elettrico.

tipo di filettatura

metrico

esecuzione

diritto

per diametro cavo

5 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

passo della filettatura

1.5 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 °C

Produttore

ABB

PRESSACAVO M20 5-9 PA6 RAL9001 F.10