Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52073
Cod. Produttore
GW52073
Cod. EAN
8011564771772

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO IP68 IN NYLON CON DADO - PG11
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

passo della filettatura

1.41 mm

lunghezza della filettatura

7.9 mm

apertura di chiave

24 mm

misura angolare dell'esagono

28 mm

per diametro cavo

5 mm 10 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP68

numero RAL

7035

con controdado

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

temperatura di impiego

-25 °C 65 °C

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio luce