Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52008
Cod. Produttore
GW52008
Cod. EAN
8011564017078

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO PASSO PG36 IP66 ISOL.
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

tipo di filettatura

PG

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

passo della filettatura

1.59 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

apertura di chiave

55 mm

misura angolare dell'esagono

64 mm

per diametro cavo

17 mm 34 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP66

antiurto

numero RAL

7035

con controdado

esecuzione

diritto

scarico di trazione

tipo di guarnizione

guarnizione anulare ritagliabile

temperatura di impiego

-25 °C 65 °C

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

colore

grigio luce

Produttore

Pressacavo passo PG36 IP66 isolato per installazioni elettriche residenziali e industriali

€ 2,62 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info