Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE4900.M12
Cod. Produttore
4900.M12
Cod. EAN
8016692613208

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, M12x1,5, IP65, GRIGIO RAL 7035
I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo. Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBLOCK 4900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in nylon PA 6.6 per mantenere un’eccellente grado di durevolezza e di resistenza all’usura. Grazie alle speciali proprietà ignifughe e antideflagranti dei propri componenti, questi pressacavi sono la scelta ideale per l’impiego in zone ad alto rischio di incendio o di esplosione. Sono progettati per garantire un buon livello di protezione IP65 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, e di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare in ogni circostanza un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Sono disponibili in colore grigio RAL 7035. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

colore

Grigio luce

Tipologia

Diritto

antiurto

numero RAL

7035

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

grado di protezione (IP)

IP65

Per zona Ex polvere

21, 22

temperatura di impiego

-20 ... 75 °C

per diametro cavo

3,5 ... 6,5 mm

Produttore

Pressacavo ATEX in poliammide PA6.6 M12x1,5 IP65 per installazioni elettriche ad alto rischio esplosione