Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2901.M50N
Cod. Produttore
2901.M50N
Cod. EAN
8016692202068

Informazioni di prodotto

PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON FILETTO LUNGO, M50x1,5, IP68
I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo. Descrizione del produttore: I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo metrico M 1,5, secondo norma CEI EN 60423 e CEI EN 62444, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

54 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

26 ... 35 mm

Produttore

Pressacavo Maxibrass ottone nichelato filettatura lunga M50x1,5 IP68 per installazioni elettriche