Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE2911.42N
Cod. Produttore
2911.42N
Cod. EAN
8016692596471

Informazioni di prodotto

I pressacavi MAXIBRASS 2900 offrono sicurezza e durata elevate per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla filettatura Pg standard DIN 40 430
  • Risparmio di tempo con componenti versatili e adattabili
  • Materiale in ottone nichelato resistente a usura e agenti atmosferici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 contro infiltrazioni e getti d’acqua ad alta pressione
  • Maggiore sicurezza dei cavi, prevenendo tagli e deformazioni
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
I pressacavi della serie MAXIBRASS 2900 consentono di serrare e sigillare in sicurezza cavi passanti per fori su pannelli di installazioni elettriche, impedendone il taglio e la deformazione conseguente a trazione meccanica. Sono realizzati in ottone e grazie al processo di nichelatura risultano più durevoli e resistenti a usura, agenti atmosferici e corrosione chimica. Sono progettati per garantire un alto livello di protezione IP68 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua ad elevata pressione. Questi pressacavi presentano una filettatura di tipo Pg, secondo norma DIN 40 430, per assicurare un efficiente serraggio tra la schermatura del cavo e l’alloggio. Si presentano in differenti diametri e con varie dimensioni e lunghezze di filettatura di montaggio per soddisfare ogni esigenza di applicazione. Controdadi, controdadi con collare, ampliatori, riduzioni, tappi, guarnizioni e guarnizioni multiforo completano la serie adattando i pressacavi a qualsiasi utilizzo.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

lunghezza della filettatura

15 mm

apertura di chiave

57 mm

misura angolare dell'esagono

57 mm

scarico di trazione

per diametro cavo

24 mm

temperatura di impiego

-25 °C

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

tipo di filettatura

PG

Produttore

Pressacavi MAXIBRASS 2900 ottone nichelato IP68 filettatura Pg per installazioni elettriche