Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPNB-4KE
Cod. Produttore
PNB-4KE
Cod. EAN
8016692553986

Informazioni di prodotto

PRESSA DA BANCO, PNEUMATICA, CON MATRICE MULTIMPRONTA, PER TUBETTI TERMINALI PREISOLATI PK E NON ISOLATI KE, DA 0,3 A 10 MMQ
Introducing the CEPNB-4KE, the latest innovation in home comfort and style. Elevate your space with this sleek and modern product that combines top-notch functionality with a sophisticated design. Key features include: - Cutting-edge technology for superior performance - Durable and premium **material** for long-lasting use - Available in a chic and versatile color palette to complement any decor - Easy to install and use, perfect for all levels of tech-savvy individuals Experience the perfect blend of form and function with the CEPNB-4KE. Upgrade your living space today! Descrizione del produttore: La pressa pneumatica PNB-4KE esercita una pressione di 6 bar e una forza di compressione nominale di 5,5 kN, rilasciabile in completa sicurezza tramite l’apposito comando manuale. Grazie alla matrice multimpronta, questa pressa è la scelta ideale per la compressione e la crimpatura di tubetti terminali sia preisolati che non isolati con sezione da 0,3 mm2 a 10 mm2.

lunghezza

120 mm

con ritorno automatico

sezione

0.25 mm²

gamma AWG

22

esecuzione/azionamento

pneumatico

stampo per pressatura

pressaggio trapezoidale

adatto per

bussole d'estremità per cavi

Produttore

Pressa pneumatica banco matrice multimpronta tubetti terminali preisolati 0,3-10 mm²