Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per
Bussole d'estremità per cavi
lunghezza
195 mm
esecuzione/azionamento
Meccanico
stampo per pressatura
Pressaggio quadrato
con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)
sezione
0,14 ... 10 mm²
gamma AWG
26 ... 8
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te