Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per
Capicorda e connettori
lunghezza
280 mm
esecuzione/azionamento
Meccanico
stampo per pressatura
Intaglio
con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)
sezione
0,5 ... 16 mm²
gamma AWG
20 ... 6
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te