Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXMLR400M2P25
Cod. Produttore
XMLR400M2P25
Cod. EAN
3389119611886

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 400 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 4...20 mA - 2×PNP - M12

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione e pressostati. Il sensore elettronico di pressione viene utilizzato per controllare e misurare i livelli di pressione o di vuoto in sistemi idraulici o pneumatici. Supporta l'uscita analogica da 4mA a 20mA e l'uscita discreta PNP programmabile NO/NC 2. Dispone di display a 4 cifre, 7 segmenti e 2 LED per la l'interfaccia locale. Supporta un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 400bar e la pressione accidentale massima consentita di 1200bar. È dotato di connettore maschio a 4 vie M12 per il collegamento elettrico e di G da 1/4pollici (femmina) per il collegamento dei fluidi. È un sensore di pressione elettronico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC (limiti di tensione da 17V a 33V) e un assorbimento di corrente di ≤50mA. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli. Il prodotto è classificato IP65 e IP67. Il pressostato elettronico è realizzato in poliacrilammide impregnato di fibra di vetro con 316L ingresso fluidi in acciaio Inox. Dimensioni: 41 mm (larghezza) x 42 mm (profondità) x 88 mm (altezza); peso 0,186 kg. Il pressostato è adatto per il controllo di fluidi come acqua dolce (da 0°C a 80°C), aria (da -20°C a 80°C), olio idraulico (da -20°C a 80°C) e liquido di refrigerazione (da -20°C a 80°C ). Viene utilizzato per il controllo della pressione o il monitoraggio sulle pompe. Il prodotto è certificato EAC, CULus e CE. È conforme alle norme UL 61010-1 e EN/IEC 61326-2-3. E' una delle gamme di sensori di pressione industriali più presenti sul mercato, il trasduttore è di semplice utilizzo e può essere configurato con estrema facilità e una flessibilità senza pari. L'elevata precisione e le prestazioni dei sensori di pressione XMLR di OsiSense li rendono adatti a numerose applicazioni industriali che richiedono visualizzazione, controllo o regolazione dei livelli di pressione/vuoto.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

numero di contatti di chiusura, contatti principali

2

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

max. pressione d’esercizio

400000 hPa

valore iniziale intervallo di misura pressione

2000000 Pa

pressione di disattivazione

32 bar 400 bar

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V 24 V

pressione di scoppio

2400 bar

pressione di attivazione

20 bar 400 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

40000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

1200 bar

temperatura del fluido

-20 °C 80 °C

differenza commutazione-pressione

12 bar

larghezza

41

profondità

42

altezza

88

pressione di lavoro massima

400000