Prodotti / Distribuzione elettrica /

Cod. Rexel
TEXMLR100M1P75
Cod. Produttore
XMLR100M1P75
Cod. EAN
3389119611282

Informazioni di prodotto

Sensori di pressione XMLR 100 bar - G 1/4 - 24 Vcc - 0...10 V - PNP - M12

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma XM, un'offerta di sensori di pressione e pressostati. Il sensore elettronico di pressione viene utilizzato per controllare e misurare i livelli di pressione o di vuoto in sistemi idraulici o pneumatici. Supporta l'uscita analogica da 0V a 10V e l'uscita a stato solido discreto PNP programmabile NO/NC. Dispone di display a 4 cifre, 7 segmenti e 1 LED per la segnalazione locale. Supporta un intervallo di regolazione della pressione da 0bar a 100bar e la pressione accidentale massima consentita di 300bar. È dotato di connettore maschio a 4 vie M12 per il collegamento elettrico e di G da 1/4pollici (femmina) per il collegamento dei fluidi. È un sensore di pressione elettronico con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC (limiti di tensione da 17V a 33V) e un assorbimento di corrente di ≤50mA. Garantisce una durata meccanica di circa 10 milioni di cicli. Il prodotto è classificato IP65 e IP67. Il pressostato elettronico è realizzato in poliacrilammide impregnato di fibra di vetro con 316L ingresso fluidi in acciaio Inox. Dimensioni: 41 mm (larghezza) x 42 mm (profondità) x 88 mm (altezza); peso 0,186 kg. Il pressostato è adatto per il controllo di fluidi come acqua dolce (da 0°C a 80°C), aria (da -20°C a 80°C), olio idraulico (da -20°C a 80°C) e liquido di refrigerazione (da -20°C a 80°C ). Viene utilizzato per il controllo della pressione o il monitoraggio sulle pompe. Il prodotto è certificato EAC, CULus e CE. È conforme alle norme UL 61010-1 e EN/IEC 61326-2-3. E' una delle gamme di sensori di pressione industriali più presenti sul mercato, il trasduttore è di semplice utilizzo e può essere configurato con estrema facilità e una flessibilità senza pari. L'elevata precisione e le prestazioni dei sensori di pressione XMLR di OsiSense li rendono adatti a numerose applicazioni industriali che richiedono visualizzazione, controllo o regolazione dei livelli di pressione/vuoto.

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

numero di contatti di chiusura, contatti principali

1

numero di contatti di apertura, contatti principali

1

max. pressione d’esercizio

100000 hPa

valore iniziale intervallo di misura pressione

500000 Pa

pressione di disattivazione

8 bar 100 bar

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24 V 24 V

pressione di scoppio

600 bar

pressione di attivazione

5 bar 100 bar

esecuzione elettronica

valore finale dell'intervallo di misura pressione

10000000 Pa

adatto come dispositivo di sorveglianza

max. pressione di prova

300 bar

temperatura del fluido

-20 °C 80 °C

differenza commutazione-pressione

3 bar

larghezza

41

profondità

42

altezza

88

pressione di lavoro massima

100000