Descrizione del prodotto
Presa terminale TV con attenuazione di 10 dB, dotata di connettore maschio Ø 9,5 mm conforme alla norma IEC 61169-2. Progettata per installazioni cablate, garantisce un'impedenza tipica di 75 ohm e un'ottima schermatura con perdite di segnale ridotte (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, SAT > 55 dB). Il meccanismo è realizzato in zama, mentre la piastra di copertura è in ABS resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente fino a 650°C. La presa supporta cavi con diametro massimo di 7 mm e copre le bande di frequenza TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, FM da 87,5 a 108 MHz e SAT da 950 a 2400 MHz. Il design modulare consente un montaggio su supporto modulo singolo ed è caratterizzata da finitura nera, ideale per applicazioni elettriche di alta qualità.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - colore nero antracite - 1 modulo.