Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4202P10N
Cod. Produttore
NT4202P10N
Cod. EAN
8005543705360

Informazioni di prodotto

  • Serie: Livinglight
  • Attenuazione: 10 dB
  • Impedenza: 75 Ω
  • Connettore maschio Ø: 9,5 mm
  • Modulo: 1
  • Materiale: Zamak e ABS
  • Indice protezione: IP20D
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa TV terminale con attenuazione di 10 dB, dotata di connettore maschio coassiale da 9,5 mm conforme alla normativa IEC 61169-2. Progettata per installazioni cablate, garantisce un'impedenza tipica di 75 ohm e una frequenza di funzionamento da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente con resistenza fino a 650°C per 30 secondi. La presa supporta un massimo di 7 mm di diametro del cavo in ingresso e assicura un'elevata schermatura con perdita di segnale ridotta (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB). Adatta per applicazioni TV in impianti domestici, offre affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - colore grigio Tech - 1 modulo.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Alluminio

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa coassiale terminale 10dB per impianti antenna centralizzati