Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4202P10N
Cod. Produttore
N4202P10N
Cod. EAN
8005543705322

Informazioni di prodotto

  • Attenuazione: 10 dB
  • Connettore: Ø 9,5 mm maschio
  • Impedenza finale: 75 Ω incorporato
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Indice protezione: IP20D
  • Materiale: Zamak e ABS
  • Serie: Livinglight

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa TV terminale con attenuazione di 10 dB, dotata di connettore maschio Ø 9,5 mm conforme alla normativa IEC 61169-2. Progettata per l'installazione cablata, questa presa è composta da un modulo singolo con piastra centrale di rivestimento bianca. Il meccanismo è realizzato in zamak, mentre la copertura è in ABS resistente ai raggi UV e priva di alogeni. Il prodotto è autoestinguente con resistenza fino a 850°C per le parti isolanti che trattengono i componenti attivi e 650°C per gli altri materiali isolanti. Garantisce un'impedenza tipica di 75 ohm e frequenze operative per TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz. La presa assicura una perdita di segnale ridotta grazie a un elevato isolamento (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, SAT > 55 dB) ed è adatta per cavi con diametro massimo di 7 mm. Il design compatto (dimensioni 44 x 22 x 21 mm) facilita il montaggio su supporto modulo. La presa non è predisposta per modem via cavo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante terminale, attenuazione 10dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - adattatore finale di impedenza 75 Ω incorporato - colore bianco - 1 modulo.

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

esecuzione della presa

TV

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa coassiale passante terminale 10dB per impianti antenna centralizzati