Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20392
Cod. Produttore
GW20392
Cod. EAN
8011564078949

Informazioni di prodotto

Sistema modulare versatile e funzionale per installazioni elettriche civili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale TV/SAT con attenuazione minima (10 dB)
  • Estetica pulita e luminosa con finitura bianco lucido
  • Affidabilità e sicurezza per il comfort domestico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10.5 dB

numero di uscite

1

esecuzione

cassetta passante

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 dB

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3 dB

frequenza

2400 MHz 2400 MHz

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

Presa TV/SAT passante attenuazione 10dB connettore femmina bianco serie civile System