Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20396
Cod. Produttore
GW20396
Cod. EAN
8011564078987

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con compatibilità a scatole rettangolari o quadrate
  • Gamma completa per soluzioni personalizzate
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale TV/SAT con attenuazione controllata
  • Estetica bianco lucido, adatta a diversi ambienti
  • Affidabilità e comfort per l’impianto domestico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

6 dB

numero di uscite

1

esecuzione

cassetta passante

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 dB

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 dB

frequenza

2400 MHz 2400 MHz

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

Presa TV/SAT passante 5 dB con connettore femmina bianco per installazioni civili modulari