Descrizione del prodotto
Presa TV-SAT demix a 2 moduli con connettori coassiali maschio TV Ø 9,5 mm e femmina SAT Ø 9,5 mm di tipo F, ideale per installazioni cablate. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente secondo le normative di sicurezza. Garantisce un'impedenza tipica di 75 ohm e una perdita attraverso schermatura elevata (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, SAT > 55 dB). Supporta frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, FM da 87,5 a 108 MHz e SAT da 950 a 2400 MHz. È progettata per cavi con diametro massimo di 7 mm e offre un canale di feedback sul connettore TV. La presa ha dimensioni compatte (22x25x11 mm) ed è adatta per il montaggio su supporto modulo.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - colore nero antracite - 1 modulo.