Descrizione del prodotto
Presa TV-SAT demixata a 2 moduli con connettori coassiali maschio per TV e femmina tipo F per SAT, ideale per installazioni cablate. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente secondo gli standard CEI/EN 61169. Offre un'impedenza tipica di 75 ohm e frequenze operative estese da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz per TV, da 87,5 a 108 MHz per FM e da 950 a 2400 MHz per SAT. La presa garantisce un elevato isolamento con perdite di segnale ridotte (UHF > 65 dB, VHF > 75 dB, SAT > 55 dB) e supporta un canale di ritorno sul connettore TV. Il design compatto da 2 moduli facilita il montaggio su supporto modulo, con dimensioni di 22x25x11 mm (A, B, C). La presa è adatta per cavi con diametro massimo di 7 mm e resiste a temperature d’uso da -5 a +35 °C, con protezione IP20D e resistenza agli urti IK04. La finitura è disponibile in colore Tech, ideale per ambienti moderni. (Informazioni tratte dal catalogo tecnico BTicino Livinglight, pagine 1-2)
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - colore grigio Tech - 1 modulo.