Descrizione del prodotto
La presa TV-SAT diretta demixata a 1 modulo BTicino modello N4214DN è un dispositivo progettato per l'installazione cablata di segnali televisivi e satellitari. Dispone di connettori coassiali a stella con connettore maschio da 9,5 mm per TV e connettore femmina da 9,5 mm per SAT, garantendo un'impedenza tipica di 75 ohm. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS bianco, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente secondo le normative CEI/EN 61169. La presa assicura elevate prestazioni di schermatura con perdite attraverso la schermatura superiori a 65 dB per UHF, 75 dB per VHF e 55 dB per SAT. È indicata per frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, FM da 87,5 a 108 MHz e SAT da 950 a 2400 MHz. Supporta un cavo in ingresso con diametro massimo di 7 mm e ha un indice di protezione IP20D con resistenza agli urti IK04. La temperatura d'uso varia da -5 a +35 gradi Celsius. La presa è ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono un collegamento affidabile e di qualità per segnali TV e satellitari.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - colore bianco - 1 modulo.