Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30311
Cod. Produttore
GW30311
Cod. EAN
8011564078819

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità sia per l’installatore che per l’utente finale.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione modulare su telai standard
  • Risparmio di tempo grazie alla compatibilità con scatole da incasso fino a 18 moduli
  • Design elegante nero satinato per un’installazione professionale e di classe

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella ricezione TV/SAT con presa diretta C.F-Femmina
  • Maggiore comfort e sicurezza grazie a dispositivi modulari innovativi
  • Possibile risparmio energetico con sistemi di controllo integrati

Certificazioni e Dichiarazioni

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Nero

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

24,6 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

profondità dell'apparecchio

25,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 862 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

Presa TV/SAT diretta C.F. femmina modulare serie civile nero satinato per uso domestico