Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10377
Cod. Produttore
GW10377
Cod. EAN
8011564823730

Informazioni di prodotto

CHORUSMART garantisce soluzioni modulari versatili e di facile installazione per impianti elettrici civili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio e sgancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Combinazioni modulari flessibili per ottimizzare gli spazi
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design bianco lucido, luminoso e versatile
  • Funzioni avanzate con tasti assiali EVO o SMART
  • Ottimizzazione degli spazi con moduli da ½, 1 e 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

31,1 mm

Numero moduli da frutto

2

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV/SAT 2 Moduli Diretta C.F-Femm Bianco Serie Chorus Dispositivi Modulari