Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15372
Cod. Produttore
GW15372
Cod. EAN
8034035075643

Informazioni di prodotto

La presa TV/SAT GWGW15372 garantisce un'installazione efficiente e prestazioni affidabili per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al sistema di aggancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare che ottimizza lo spazio disponibile
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile con passività di soli 5 dB
  • Compatibilità con dispositivi TV e SAT grazie alla configurazione femmina
  • Estetica elegante in bianco satinato adatta a qualsiasi ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la presa TV/SAT GWGW15372, un elemento essenziale per ogni installazione elettrica. Realizzata in materiale di alta qualità, questa presa offre una passività di 5DB, garantendo una connessione stabile e affidabile. Con un design compatto e funzionale, è perfetta per l'uso domestico o professionale. La sua configurazione femmina consente un facile collegamento a dispositivi TV e SAT, rendendola un'ottima scelta per migliorare la tua esperienza di intrattenimento. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Bianco

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

6 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 DECIBEL

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV/SAT 1M passiva 5dB connettore femmina uso domestico e professionale