Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13372
Cod. Produttore
GW13372
Cod. EAN
8034035072949

Informazioni di prodotto

La PRESA TV/SAT 1M PASS.5DB C.F-FEMM.B garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare e compatto
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido e sicuro
  • Materiali resistenti per una lunga durata e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale stabile e ottimale con passaggio 5dB
  • Migliorata esperienza di visione TV e satellitare
  • Design elegante e discreto, adatto a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La PRESA TV/SAT 1M PASS.5DB C.F-FEMM.B è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione stabile e affidabile per il tuo sistema televisivo. Realizzata con materiali resistenti, questa presa è ideale per l'installazione in ambienti domestici o professionali. Il design femminile e la capacità di passaggio di 5DB assicurano un segnale ottimale, rendendola perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Scegli questa soluzione per migliorare la tua esperienza di visione. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

6 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 DECIBEL

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV/SAT 1M passaggio 5dB con connettore femmina beige per installazioni domestiche e professionali