Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13371
Cod. Produttore
GW13371
Cod. EAN
8034035072932

Informazioni di prodotto

La presa TV/SAT 1M diretta C.F-femmina combina funzionalità e design per ottimizzare ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema di aggancio frontale
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durata e affidabilità
  • Compatibilità con sistemi modulari per massima flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante per TV e satellite
  • Design elegante in beige satinato che si integra con ogni ambiente
  • Risparmio energetico grazie a componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri la presa TV/SAT 1M diretta con attacco C.F-femmina, un prodotto ideale per la tua installazione elettrica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa presa offre un design elegante e funzionale, perfetta per garantire una connessione stabile e affidabile. La finitura in beige si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta versatile per le tue esigenze di cablaggio. Scegli la praticità e l'affidabilità con questa presa TV/SAT. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Beige

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

1,5 DECIBEL

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV/SAT 1M diretta attacco C.F femmina beige per installazioni elettriche