Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14372
Cod. Produttore
GW14372
Cod. EAN
8011564267015

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus in titanio lucido, ideale per installazioni civili con design innovativo e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Aggancio frontale rapido per montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto
  • Moduli da 1, 2 e 3 unità per ottimizzare gli spazi
  • Facilità di installazione e risparmio di tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design moderno e di tendenza
  • Funzionalità avanzate in spazi ridotti
  • Affidabilità e qualità dei materiali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Titanio

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

6 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 DECIBEL

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV/SAT 1 modulo passante 5dB con connettori F femmina titanio serie Chorus civile