Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW14371
Cod. Produttore
GW14371
Cod. EAN
8011564266803

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorus in titanio lucido, progettato per ottimizzare installazione e funzionalità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Aggancio frontale rapido senza rimuovere il supporto
  • Montaggio e sgancio facilitati per risparmio di tempo
  • Design modulare per combinazioni personalizzate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica moderna e innovativa in titanio verniciato lucido
  • Ottimizzazione degli spazi con tasti da ½, 1 e 2 moduli
  • Funzionalità avanzate con tasti EVO o SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Titanio lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Titanio

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Laccato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV/SAT

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

1,5 DECIBEL

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

38,9 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Banda di frequenza SAT

950 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Presa TV/SAT 1 modulo diretta con connettori femmina titanio serie Chorus modulari