Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21229
Cod. Produttore
GW21229
Cod. EAN
8011564128736

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare SYSTEM BLACK, ideale per installazioni civili con finitura nero satinato, elegante e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Gamma completa per ogni esigenza funzionale ed estetica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni eleganti e di classe per l’abitazione
  • Affidabilità e sicurezza nel segnale TV
  • Comfort garantito con dispositivi di controllo e protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM BLACK - serie civile - Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica,funzionale ed installativa. Colore e finitura: nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e perapplicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per ilcontrollo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Nero

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

20 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

20 DECIBEL

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

40 ... 862 MEGAHERTZ

Serie

DOMOTICS,SYSTEM BLACK / serie civile

Produttore

Presa TV resistiva passiva attenuazione 20dB serie System bianco/nero incasso parete