Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16306.10.B
Cod. Produttore
16306.10.B
Cod. EAN
8007352001145

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT passante bianco

Documentazione tecnica

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, bianco

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3 dB

attenuazione collegamento a 860 MHz

11 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10 dB

frequenza

5 MHz

esecuzione

cassetta passante

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

colore

bianco

materiale

plastica

Produttore

Presa TV-RD-SAT passante bianco Idea