Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19302.01
Cod. Produttore
19302.01
Cod. EAN
8007352414563

Informazioni di prodotto

Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio
Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

attenuazione collegamento a 2150 MHz

1 dB

numero di uscite

2

attenuazione collegamento a 860 MHz

1 dB

frequenza

5 MHz

esecuzione

presa d’arrivo TWIN

adatto per alimentazione remota

codice RAL (simile)

7015

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

colore

grigio

materiale

plastica