Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4210M2DN
Cod. Produttore
N4210M2DN
Cod. EAN
8005543705445

Informazioni di prodotto

  • Serie: Livinglight
  • Tensione tipica: 75 Ω impedenza
  • Connettori: TV Ø 9,5 mm maschio
  • Connettori: SAT tipo F femmina
  • Attenuazione: 1,5 dB TV e SAT
  • Corrente massima: 500 mA su SAT
  • Protezione IP: IP20D
  • Materiale: Zamak e ABS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa TV-R-SAT diretta Demix 2 moduli BTicino Livinglight è un prodotto di alta qualità progettato per l'installazione cablata di segnali televisivi e satellitari. È dotata di connettori coassiali maschio da 9,5 mm per TV e femmina per SAT, con un'impedenza tipica di 75 ohm, garantendo una trasmissione stabile e senza interferenze. Il dispositivo presenta un'attenuazione di 1,5 dB su tutte le uscite (TV, RD e SAT) e supporta un canale di ritorno sul connettore TV. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente, conforme agli standard CEI/EN 61169. La presa ha dimensioni compatte (44x25x11 mm) ed è progettata per cavi con diametro massimo di 7 mm. Il prodotto è indicato per frequenze TV da 5 a 68 e da 120 a 862 MHz, FM da 87,5 a 108 MHz e SAT da 950 a 2400 MHz, garantendo prestazioni elevate per impianti domestici e professionali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali, ed impianti radio - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F e radio femmina Ø 9,5 mm - colore bianco - 2 moduli

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

Tipologia

Presa d'arrivo

senza alogeni

copertura

Piastra centrale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

10 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

esecuzione della presa

TV/RD/SAT

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39,5 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Presa coassiale TV-R-SAT demiscelata 2 moduli bianco per impianti antenna monoutenza