Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21383
Cod. Produttore
GW21383
Cod. EAN
8011564128705

Informazioni di prodotto

La presa TV passante System garantisce un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale TV stabile con attenuazione di 14 dB
  • Design elegante e versatile in bianco lucido
  • Adatta a diverse soluzioni abitative

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Nero

Tipologia

Cassetta passante

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione di passaggio a 860 MHz

1,2 DECIBEL

attenuazione collegamento a 860 MHz

14,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

14,5 DECIBEL

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

2,2 DECIBEL

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Presa TV passante attenuazione 14dB con connettore 9,5mm serie System per installazioni civili modulari