Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20382
Cod. Produttore
GW20382
Cod. EAN
8011564078888

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e versatile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a design modulare
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Gamma completa per ogni esigenza funzionale ed estetica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità del segnale con attenuazione di soli 10 dB
  • Design elegante e luminoso in bianco lucido
  • Soluzioni adatte per controllo, sicurezza e comfort abitativo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

attenuazione collegamento a 860 MHz

10 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

10.5 dB

numero di uscite

1

esecuzione

cassetta passante

attenuazione di passaggio a 860 MHz

2 dB

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

3 dB

frequenza

2400 MHz 2400 MHz

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

Presa TV passante attenuazione 10dB con connettore 9,5mm serie System per impianti civili modulari