Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW20386
Cod. Produttore
GW20386
Cod. EAN
8011564078925

Informazioni di prodotto

La presa TV passante SYSTEM WHITE garantisce un’installazione semplice e veloce, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio modulare rapido e intuitivo
  • Compatibilità con scatole rettangolari e quadrate
  • Design versatile per diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e di alta qualità
  • Estetica elegante con finitura bianco lucido
  • Soluzione duratura per il controllo e il comfort domestico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 dB

attenuazione collegamento a 2150 MHz

6 dB

numero di uscite

1

esecuzione

cassetta passante

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 dB

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

6 dB

frequenza

2400 MHz 2400 MHz

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

tipo di montaggio

installazione a incasso

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9016

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

Produttore

Presa TV passante attacco 9,5 mm 5 dB serie civile System incasso parete