Descrizione del prodotto
Presa TV passante con attenuazione di 14 dB, dotata di connettore maschio Ø 9,5 mm conforme alla normativa IEC 61169-2. Progettata per installazioni cablate, garantisce un'impedenza tipica di 75 ohm e ottime prestazioni di schermatura con perdite ridotte su bande UHF, VHF e SAT. Il meccanismo è realizzato in zama, mentre la copertura è in ABS resistente ai raggi UV e priva di alogeni. Il prodotto è autoestinguente con resistenza fino a 650°C per i materiali isolanti e offre un indice di protezione IP20D e una robustezza meccanica IK04. La presa supporta cavi con diametro massimo di 7 mm ed è adatta per frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, oltre a bande FM e SAT. Il design compatto a modulo singolo consente un montaggio su supporto modulo, con dimensioni di 44x22x21 mm (A, B, C).
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - colore bianco - 1 modulo.