Descrizione del prodotto
La presa TV passante 14 dB della serie Livinglight è un dispositivo di alta qualità progettato per l'installazione cablata di segnali televisivi. Dotata di connettore maschio coassiale da 9,5 mm conforme alle normative IEC 61169-2, garantisce un'impedenza tipica di 75 ohm e un'attenuazione di 14 dB, ideale per mantenere la qualità del segnale. Realizzata con meccanismo in zama e copertura in ABS, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Il prodotto supporta frequenze TV da 5 a 68 MHz e da 120 a 862 MHz, oltre a frequenze SAT da 950 a 2400 MHz, con elevata schermatura che riduce le interferenze. È progettata per cavi con diametro massimo di 7 mm e offre un grado di protezione IP20D e resistenza agli urti IK04, adatta a un uso in ambienti domestici e professionali.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - colore grigio Tech - 1 modulo