Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30301
Cod. Produttore
GW30301
Cod. EAN
8011564078758

Informazioni di prodotto

PLAYBUS offre soluzioni modulari efficienti per impianti civili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla modularità e compatibilità con telai standard
  • Risparmio di tempo con componenti componibili e rapida messa in opera

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design elegante nero satinato, adatto a ogni ambiente domestico
  • Affidabilità e comfort nel controllo e nella sicurezza dell’abitazione

Certificazioni e Dichiarazioni

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: PLAYBUS - serie civile - Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

tipo di montaggio

Supporto modulo

colore

Nero

Tipologia

Presa terminale

Protezione della superficie

Non trattato

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0,5 DECIBEL

qualità del materiale

Materiale termoplastico

adatto per alimentazione remota

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

esecuzione della presa

TV

attenuazione collegamento a 2150 MHz

0,8 DECIBEL

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

24,6 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

profondità dell'apparecchio

25,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Classe di efficienza della schermatura

Classe A

Banda di frequenza TV

5 ... 2400 MEGAHERTZ

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS / serie civile

Produttore

Presa TV diretta con connettore maschio 9,5 mm serie civile Playbus per impianti domestici